Cheie pentru știfturi pentru vehicule comerciale

Cod articol: 4937-62
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
Cod articol 4937-62
EAN / GTIN 4000896199020
Număr producător 4937-62
L-Număr L60140 4535

Descriere

Descriere:

  • Pentru ax spate MERCEDES-BENZ
  • Pentru piulițele punții spate MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego
    (model de mare capacitate): LN2 ∙ SK
    Punte spate: 740,0/9 – 744,8
    745,7 – 747,7 – 748,2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • Cu guler de ghidare exterior
  • Precizie înaltă de reglare
  • Geometrii precise ale conurilor pentru introducerea ideală a uneltelor în piulițe cu cep
  • Execuție masivă: înaltă stabilitate (a formei), inclusiv la cupluri de desfacere sau de strângere foarte mari
  • ⌀ interior: 62,8 / 70 mm
  • 6 știfturi, lățime știft: 7,5 mm
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături