Set de manșoane de centrare pentru vehicule comerciale

Cod articol: 4937-26/3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4937-26/3
EAN / GTIN 4000896199013
Număr producător 4937-26/3
L-Număr L60140 5408

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea rapidă a roților pe jante cu baza adâncită centrată la autoutilitare, pentru orificii de jantă ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • De ex. pentru: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • Fără deteriorarea filetului, cu centrare exactă a jantelor prin intermediul manșoanelor conice
  • Precizie înaltă de ajustare datorită modului de finisare a filetului
  • Filet interior: M22 x 1,5 mm
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 115 mm
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături