Cheie inelară de impact - model cu fețe de lovire ∙ 12 puncte ∙ cu 2 fețe de lovire

Cod articol: 4937-21
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
Cod articol 4937-21
EAN / GTIN 4000896215638
Număr producător 4937-21
L-Număr L60140 4633

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinării filetate înțepenite a arborelui cardanic, inclusiv în condiții de spațiu restrâns
  • Profilul dublu hexagonal permite aplicarea și pe îmbinări filetate greu accesibile
Pentru îmbinările filetate ale arborelui cardanic la autoutilitare MAN
  • Formulă imprimată cu laser pentru conversia rapidă a cuplului de strângere prescris de producător
  • Deosebit de adecvate pentru reparații pe traseu, unde nu există canal de lucru
  • 2 suprafețe de lovire permit aplicarea precisă a forței prin intermediul unui ciocan
  • Deosebit de stabile și cu capacitate de încărcare mare
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 21 mm
  • Dimensiuni / lungime: 215 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături