Set de chei pentru știfturi pentru vehicule comerciale pentru puntea spate MAN

Cod articol: 4937-111/2
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
Cod articol 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Număr producător 4937-111/2
L-Număr L60140 5220

Descriere

Descriere:

  • Pentru MAN TGX, TGA, TGS
  • De ex. pentru axa spate HY 1350
  • Pătrat interior Antrenare 25 = 1″, respectiv Hexagon exterior 60 mm
  • 6 ştifturi interioare cu lăţime de 11 mm
  • ⌀ interior: 134,5 mm
  • ⌀ interior (ştift-ştift) 118 mm
  • ⌀ exterior 148,5 mm
  • Este posibilă acționarea cu pistol de impact (9014MG-1 ∙ 9014MG-2), precum și cu cheie dinamometrică (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Precizie înaltă de reglare
  • Geometrii precise ale conurilor pentru introducerea ideală a uneltelor în piulițe cu cep
  • Execuție masivă: înaltă stabilitate (a formei), inclusiv la cupluri de desfacere sau de strângere foarte mari
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 121 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 148.5 mm
  • Număr unelte: 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături