Soclu pentru capacul de butuc al butucului pentru vehicule comerciale

Cod articol: 4937-110
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4937-110
EAN / GTIN 4000896199273
Număr producător 4937-110
L-Număr L60140 6080

Descriere

Descriere:

  • Pentru capace de roți plat-ovale BPW
  • Pentru punţi BPW Eco şi Eco Plus
  • Formă perfect potrivită pentru conturul BPW ⌀ 110 mm
  • Precizie înaltă de reglare
  • Execuție masivă: înaltă stabilitate (a formei), inclusiv la cupluri de desfacere sau de strângere foarte mari
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 95 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 130 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături