Set de cheiță pentru știfturi pentru vehicule comerciale

Cod articol: 4937-101/4
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
Cod articol 4937-101/4
EAN / GTIN 4000896199266
Număr producător 4937-101/4

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări de demontare / montare la puntea spate precum și reparații și lucrări de întreținere la butucul roții, rulmentul roții sau discurile de frână de la puntea spate MERCEDES-BENZ
  • MERCEDES-BENZ punte cu reductor planetar, gen punte portantă suplimentară NR7/4
  • MERCEDES-BENZ reductor planetar punte spate (punți Europa) 10 t și 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • MERCEDES-BENZ punte cu reductor planetar 7 t AL7/1
  • Precizie înaltă de reglare
  • Geometrii precise ale conurilor pentru introducerea ideală a uneltelor în piulițe crenelate
  • Execuție masivă: înaltă stabilitate (a formei), inclusiv la cupluri de desfacere sau de strângere foarte mari
  • ⌀ interior: 101,5 mm
  • Lungime (totală): 140 mm
  • 12 știfturi, lățime știft: 11,4 mm
  • Trei tuburi de ghidare înlocuibile
    ⌀ exterior: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    lungime (totală): 85 mm
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Număr unelte: 4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături