Fierăstrău alternativ cu acumulatori cu motor fără perii, fără acumulatori

Cod articol: 4935478941
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935478941
EAN / GTIN 4058546362232
Număr producător 4935478941
L-Număr L01780 98

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău cu piston fără perii de 18 V fără fir
  • Lungimea cursei de 32 mm pentru o performanță optimă de tăiere
  • Viteză de deplasare fără sarcină: 0-3.200 min-1
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău fără scule pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
  • Ghidaj reglabil pentru ferăstrău pentru mai mult confort și siguranță la tăierea materialelor în toate formele/unghiurile și mânere cu mâner moale
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Carcasă cauciucată pentru un confort maxim atunci când se lucrează cu ambele mâini

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături