Nivelă laser cu 3 linii, undă verde 30 m CLG330-B cu punct de plumb

Cod articol: 4935472255
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
    Tip produs Laser cu linii în cruce

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4935472255
    EAN / GTIN 4058546339012
    Număr producător 4935472255
    L-Număr L01780 75

    Descriere

    Descriere:

    • Proiectează o linie orizontală, două linii laser verticale la 90° și un punct de plumb
    • Toate liniile laser pot fi activate individual sau simultan
    • Liniile laser verzi asigură o vizibilitate de patru ori mai bună - Aliniere precisă în medii luminoase
    • Raza de acțiune de până la 30 m
    • Cele două linii verticale se încrucișează în tavan și sunt aliniate cu punctul laser
    • Acesta este ideal pentru punctele de transmisie de la podea la tavan
    • Precizia de măsurare: ;0,2 mm/m
    • Clasa de protecție IP 54: protecție împotriva stropilor de apă și a prafului
    • Suportul magnetic rotativ de perete permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi atașat la aproape orice suprafață printr-o gaură de agățare
    • Ținta verde furnizată îmbunătățește vizibilitatea liniilor laser la distanțe iluminate mai mari
    • Blocarea pendulului previne alunecarea și deteriorarea pendulului în timpul transportului
    • Butoanele superioare pot fi utilizate pentru a activa liniile laser individuale
    • ¼; Filet pentru atașarea la trepied sau clemă magnetică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături