Nivelă laser cu 2 linii, undă roşie 15 m CLR215-B

Cod articol: 4935472252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Identificare și clasificare

Cod articol 4935472252
EAN / GTIN 4058546338985
Număr producător 4935472252
L-Număr L01780 88
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Descriere:

  • Proiectează o singură linie laser verticală, orizontală și transversală la o distanță de până la 15 m
  • Clasa de protecție IP54: protecție împotriva stropilor de apă și a prafului
  • Blocarea pendulului împiedică pendulul să alunece și să se deterioreze în timpul transportului
  • Suportul magnetic rotativ de perete permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi atașat la aproape orice suprafață printr-o gaură de agățare
  • Linia laserului clipește atunci când unitatea se află în afara intervalului de autonivelare
  • Precizia de măsurare: ;0,3 mm/m
  • ¼; filet pentru fixarea pe trepied sau pe clema magnetică
  • Funcția de înclinare poate fi activată prin intermediul butonului superior atunci când laserul este oprit / blocat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături