BNZ18-0 Masină de nituit

Cod articol: 4935472246
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 18
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Număr producător 4935472246
L-Număr L01780 46

Descriere

Descriere:

  • Carcasă metalică Protecție robustă împotriva impactului pentru motor
  • Recipient de colectare transparent
  • Pentru golirea ușoară a mandrinei reziduale
  • Mâner cu tampon de prindere moale
  • Suport integrat, muchiile incluse sunt depozitate practic pe sculă
  • Incl
  • 4 botnițe cu diametre de nituri de 2,4 / 3,2 / 4,0 și 4,8 mm fiecare
  • Cursă unitară 25,4 mm, iluminare cu LED
  • Iluminare cu LED-uri
  • Inclusiv 650 de nituri din aluminiu / 422 nituri din oțel inoxidabil (3,2 mm), clemă de centură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături