Rindeaa model PL700, putere 700W

Cod articol: 4935472008
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935472008
EAN / GTIN 4058546324049
Număr producător 4935472008
L-Număr L01780 78

Descriere

Descriere:

  • Putere puternică a motorului de 700 W
  • Ejecție cipuri stânga/dreapta
  • Un suport cu picior de blocare în partea inferioară protejează materialul împotriva deteriorării accidentale
  • Reglare fină a adâncimii de 2 mm pentru aplicații de detaliu
  • Lame de tăiere duble reutilizabile de 82 mm
  • Motorul puternic al periei oferă până la 17000 rpm pentru a obține un finisaj profesional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături