Maşină de slefuit cu banda cu acumulator, model BHBS18-75BL-0, motor fără perii, 18V, fără acumulatori

Cod articol: 4935459582
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
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935459582
EAN / GTIN 4058546027544
Număr producător 4935459582
L-Număr L00810 145

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor cu bandă puternic, fără perii, de 18 V, fără fir
  • Compact și ușor
  • Roată de reglare pentru a ajusta viteza pentru o utilizare optimă
  • Întrerupător blocabil pentru o muncă confortabilă
  • aspirare integrată a prafului (sistem DEK 26)
  • Potrivit pentru șlefuirea foilor de până la 457 mm lungime și 75 mm lățime
  • Tehnologie PRO Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a sculei și a bateriei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături