Polizor unghiular, model WS15-125SXE, 1500W, 125mm

Cod articol: 4935455120
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935455120
EAN / GTIN 4002395247271
Număr producător 4935455120

Descriere

Descriere:

  • Motor puternic de 1.520 W
  • DIGITRONIC; - electronică de viteză cu pornire ușoară, protecție la suprasarcină, protecție la repornire, limitare a vitezei de ralanti
  • Piuliță de prindere FIXTEC pentru schimbarea discului fără scule
  • Perii de carbon cu autoînchidere și înlocuire ușoară a periei de carbon
  • Carcasă metalică plată pentru o adâncime optimă de tăiere
  • Componente electronice acoperite cu epoxidic pentru o mai bună protecție împotriva prafului
  • Reglarea rapidă a capotei de protecție fără unelte
  • Diametrul discului 125 mm
  • Întrerupător mare pentru mai multă siguranță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături