Ciocan rotopercutor SDS-plus, model BH 24IE, 800W, 24mm

Cod articol: 4935451558
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4935451558
    EAN / GTIN 4002395145201
    Număr producător 4935451558

    Descriere

    Descriere:

    • Motor puternic de 800 W
    • Max. Diametrul burghiului în beton: 24 mm
    • Ambreiaj de siguranță
    • Electronică cu preselecția vitezei de rotație și de impact
    • Oprire de impact pentru găurirea în lemn sau metal
    • Rotație dreapta/stânga
    • Mâner cu prindere moale
    • Se livrează cu un mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire și un cablu de alimentare de 4 m

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături