Ciocan rotopercutor SDS-MAX, model KH 5G, 1.100W, 40mm

Cod articol: 4935418160
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
Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935418160
EAN / GTIN 4002395133062
Număr producător 4935418160

Descriere

Descriere:

  • Motor puternic de 1.100 W
  • 7,5 J energie de impact
  • Max. Diametrul burghiului în beton 40 mm
  • Suport de scule SDS-Max și carcasă robustă din metal pentru angrenaje
  • Ambreiaj de siguranță
  • Electronică constantă cu pornire ușoară și protecție la suprasarcină
  • Sistem antivibrație AVS
  • Mâner cu prindere moale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături