Proiector de măsurare cu ecran şi obiectiv PJ-PLUS P2010A

Cod articol: 493513 P2010A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PJ-PLUS
Domeniu de măsurare axa x 200 mm
Domeniu de măsurare axa y 100 mm
Citire 0,001 mm
afişaj digital da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Iluminare LED
⌀ ecranului 315 mm
Lungime 742 mm
Lăţime 633 mm
Înălţime 1.093 mm
Greutate 118 kg
Greutatea maximă a piesei 8 kg
Tip produs Proiector de profile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Număr producător 193051Y

Descriere

Execuţie:

Proiector de profiluri pentru examinare precisă cu lumină directă şi lumină incidentă a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. Aparat universal pentru utilizare în producţie, în laborator, control în ateliere mecanice.
  • Obiectiv standard 10×. Obiective de 20x, 50x și 100x la cerere.
  • Ecran vertical cu reticul, rotativ, 315 mm, cu afişare digitală a unghiului încorporată, cu comutare pentru citire în grade sau în sistem zecimal.
  • Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală şi uniformă a câmpului imaginii.
  • Lumina incidentă a LED-ului şi lumina directă cu reglare progresivă a intensităţii asigură o durabilitate mare la un consum scăzut de tensiune.
  • Varianta fără ventilator împiedică pătrunderea murdăriei în aparat.
  • Stand masiv de măsurare coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.
  • Afişajul digital integrat (cu ieşire de date) garantează o măsurare sigură şi fără greşeli.
  • Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbelor şi a razelor.

Livrare:

Inclusiv obiectiv 10×, protecţie împotriva orbirii, husă de protecţie şi cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Curăţător pentru muchii de tăiere Cod 354788.

Notă:

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate sau senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200.