Set de extractoare pentru butuci de roată / arbore cardanic

Cod articol: 4935-2/15
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935-2/15
EAN / GTIN 4000896164479
Număr producător 4935-2/15

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Depresarea mecanică a arborilor cardanici cu fus filetat HAZET 4935-44-M20
  • La utilizarea cilindrului hidraulic cu piston gol HAZET 4932-17, disponibil opțional, nici măcar piesele înțepenite nu reprezintă o problemă
  • Set extractoare butuc de roată/arbori cardanici, conținut:
    4935-40-M12 ∙ 4935-41-M14
    4935-44-M20 ∙ 4935-45-M14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Pentru: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW etc.
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 6.4 kg
  • Număr unelte: 15

Livrare:

  • 4935-41-M14