Set de dezasamblare/montare a arborelui de transmisie

Cod articol: 4935-11/12
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
    Cod articol 4935-11/12
    EAN / GTIN 4000896217434
    Număr producător 4935-11/12

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Desfacerea articulației arborelui de antrenare și tragerea arborelui prin butucul roții, folosind o singură unealtă
    • Detașarea articulației arborelui de antrenare de pe arbore cu ajutorul bucșelor sau fusurilor de ex. în combinație cu extractorul inerțial 4797-1 (neinclus în pachetul de livrare)
    • Tragerea arborelui de antrenare prin butucul roții la vehiculele la care tragerea acestuia prin butuc este deosebit de dificilă
    • Adecvat pentru toate mărcile de vehicule
    • Pentru arbori de transmisie cu filet exterior și interior
    • Conținut (set de 12 piese):
      2 fusuri (M14, M16) pentru tragerea arborelui de antrenare prin butucul roții sau pentru desfacerea articulației de pe arbore la articulațiile cu filet interior
      2 manșoane pentru sprijinirea pe butucul roții
      1 piuliță de fus
      7 adaptoare pentru manșoane filetate
      • M16 x 1,5 (VAG ∙ MAZDA)
      • M18 x 1,5 (Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL)
      • M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ VAG ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA)
      • M22 x 1,5 (FIAT ∙ PSA ∙ BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI)
      • M24 x 1,5 (RENAULT ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ VAG)
      • M27 x 1,5 (PSA ∙ BMW ∙ FORD)
      • M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ PSA ∙ BMW)
    • Made in Germany
    • Număr unelte: 12

    Livrare:

    • 4925-11
    • 4935-111
    • 4935-112
    • 4935-1116
    • 4935-1118
    • 4935-1120
    • 4935-1122
    • 4935-1124
    • 4935-1127
    • 4935-1130
    • 4935-1139
    • 4935-1146

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături