AS2-250EH Aspirator clasa H

Cod articol: 4933493595
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
Cod articol 4933493595
EAN / GTIN 4058546484668
Număr producător 4933493595

Descriere

Descriere:

  • Certificat H-Class aspirator cu filtru HEPA PTFE cu durată lungă de viață pentru eficiență ridicată de filtrare
  • recipient de 25 litri cu garnitură dublă pentru praf pentru a proteja împotriva scurgerilor
  • Telecomandă Bluetooth® pentru utilizare cu instrumente wireless și o priză electrică cu funcție de pornire și oprire automată pentru utilizare cu instrumente cu fir
  • Sistem complet antistatic cu intrare împământată și furtun antistatic. Previne șocul static al utilizatorului după formarea prafului
  • Roțile spate cu semiosie oferă caracteristici de rulare de lungă durată și mai bune, cu o suprafață de cauciuc care nu marchează
  • Nivel redus de zgomot de numai 69 dB
  • Sistemul de curățare a filtrului push-clean permite utilizatorului să curețe filtru decantor în timpul utilizării fără a deschide tamburul
  • Capacul de intrare de siguranță asigură că nu scapă praf în timpul manipulării și transportului
  • depozitare al accesoriilor de curățare de pe dispozitiv

Caracteristică:

  • Diametru furtun: 32 mm
  • Lungime furtun: 4 m

Livrare:

4 m furtun, kit de curățare a podelei, adaptor pentru scule electrice, sac nețesut, telecomandă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături