M12FJS-0X Ferăstrău de grădină fără fir

Cod articol: 4933493347
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Număr producător 4933493347
L-Număr L00800 4801

Descriere

Descriere:

  • Motor POWERSTATE® fără suflu pentru tăieri rapide, durată lungă de viață a sculei și până la 24 m în OSB de 19 mm (cu o baterie de 4,0 Ah)
  • Suport de scule FIXTEC™ patentat pentru schimbarea rapidă și ușoară a lamei
  • 6 setări de viteză cu mod de pornire controlat automat permit sculei să pornească încet și să crească la viteza maximă atunci când este detectată sarcina pentru a asigura un început de tăiere lin și precis
  • 3. 500 rpm asigură tăieri netede, reduce la minimum așchierea și vibrațiile
  • Suflanta de praf menține linia de tăiere fără praf de lemn
  • Lumina LED integrată pentru a ilumina zona de lucru, poate fi oprită manual
  • Pantoful moale detașabil evită urmele și zgârieturile la tăierea materialelor moi
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanțe, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE® M12™ din gama de produse MILWAUKEE®

Caracteristică:

  • Baterie: Li-ion
  • Livrat în: în cutie
  • Lungimea cursei: 22 mm
  • Rata cursei în gol: 800 - 3000 min-1
  • Max. Capacitate de tăiere în aluminiu: 3 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în lemn, oțel, aluminiu: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere în lemn: 70 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere în oțel: 3 mm
  • Reglarea înclinării: 45 Grad
  • Greutate cu baterie: 1,7 (M12 B2) kg
Continut: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie, 1 x pânza de ferăstrău, adaptor de aspirare a prafului, capac de praf, protecție împotriva așchiilor, sabot moale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături