M18FR12-0P Mașină de găurit cu acumulator cu vârf fără fir

Cod articol: 4933493304
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933493304
EAN / GTIN 4058546481759
Număr producător 4933493304

Descriere

Descriere:

  • Motorul fără perii POWERSTATE® combinat cu acumulatorul High Output 5-5 Ah oferă o putere constantă pentru tăieri mai rapide și mai puțină încălzire în aplicații cu solicitare mare
  • Viteză variabilă de la 12.000 rpm la 25. 000 rpm pentru o tăiere curată și precisă într-o gamă largă de materiale
  • Rapidă și precisă ajustare a adâncimii micro fără alunecare, ajustare macro sigură și vedere clară a burghiului atunci când frezați piesa de prelucrat
  • Vedere neobstrucționată a burghiului pentru a evalua calitatea tăierii, viteza de avans și îndepărtarea materialului pe trecere
  • Facil de utilizat cu o singură mână, confortabilă pentru utilizare prelungită și bine echilibrată pe placa de bază pe suprafața de lucru
  • Compatibilitatea cu șinele de ghidare oferă utilizatorilor o modalitate sigură și eficientă de a atașa baza de frezare la un sistem de șine de ghidare pentru a tăia linii drepte pe orice suprafață de lucru
  • Diametre ale colțului: 12 mm, 1/2 inch, 8 mm, 1/4 inch
  • Lumină de lucru cu LED dublu pentru a ilumina piesa de lucru
  • Portul de aspirare a prafului cu conectare rapidă DEK 26 face routerul compatibil cu orice aspirator MILWAUKEE®
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanțe, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE® M18™ din gama de produse MILWAUKEE®

Caracteristică:

  • Baterie: Li-ion
  • Livrat în: Cutie HD
  • Setări de viteză: 6
  • Viteza de mers în gol: 12,000 - 25,000 min-1
  • Max. Diametrul de strângere: 12.7 mm
  • Max. Tăietură înfundată: 60 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Greutate cu baterie: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Continut: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie HD, pinse de 1/4 inch, 8 mm, 12 mm, 12 mm, 1/2 inch, opritor lateral, bază, cheie, tub de aspirație

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături