MXFDCD350KIT-0 Mașină de găurit cu diamant fără fir

Cod articol: 4933493142
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933493142
EAN / GTIN 4058546480134
Număr producător 4933493142

Descriere

Descriere:

  • Perforare cu diamant pe platforma de foraj până la un diametru de 350 mm. Carotaj de carotare cu încredere prin alimentare cu curent alternativ
  • Cadență cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză și capacitate gravate cu laser pe carcasa metalică
  • Viteza 1: până la 51 mm / Viteza 2: 51 - 76 mm / Viteza 3: 76 - 152 mm / Viteza 4: 152 - 350 mm
  • Mesuratorul de presiune integrat permite utilizatorului să optimizeze viteza de găurire pentru a obține cea mai bună durată de viață a mașinii și a accesoriilor
  • Indicatorul integrat al bateriei permite utilizatorului să monitorizeze capacitatea bateriei pe tot parcursul procesului de găurire
  • Core de 1 1/4 inch UNC + 1/2 inch G pentru cele mai comune carote, cu placă de fricțiune pentru schimbarea ușoară a carotei
  • Poate fi utilizat cu pompa de vid opțională pe suprafețe netede și plane
  • Conectare rapidă și fără scule a burghiului de carotaj la suportul de foraj
  • Prin prisma punctelor forte ale tehnologiei FUEL™, MX FUEL™ duce performanța bateriei la un nou nivel. Mașinile din această clasă de performanță sunt destinate utilizării în sarcini care anterior erau de domeniul sculelor pe benzină sau cu aer comprimat. Noua tehnologie a bateriilor face posibilă efectuarea de lucrări în domenii în care acest lucru era anterior posibil doar într-o măsură limitată sau cu costuri mari. Utilajele de pe platforma MX FUEL™ oferă tot confortul tehnologiei cu baterii și reduc impactul zgomotului, al emisiilor de gaze de eșapament și al vibrațiilor. În viitor, multe lucrări pot fi efectuate mai sigur, mai silențios și mai eficient
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru uneltele dumneavoastră. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor

Caracteristică:

  • Baterie: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: în cutie
  • Viteza de mers în gol în treapta 1 de viteză: 390 min-1
  • Viteza de mers în gol în treapta a 2-a: 850 min-1
  • Viteza de ralanti în treapta a 3-a de viteză: 1650 min-1
  • Viteza de ralanti în treapta a 4-a: 2200 min-1
  • Max. Diametrul de găurire în beton: 350 mm
  • Greutate cu baterie: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Suport de scule: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Continut: Fără baterii incluse, Fără încărcător inclus, în cutie, MXF Suport pentru burghie cu miez diamantat DCD350

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături