M12BLP-402X Rabot fără fir

Cod articol: 4933492851
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933492851
EAN / GTIN 4058546477226
Număr producător 4933492851

Descriere

Descriere:

  • Plutura de rindeluit M12™ fără perii, cu o adâncime de rindeluire de 2 mm și o lățime de rindeluire de 51 mm, este potrivită pentru cele mai comune aplicații
  • Compactă și ușoară, convenabilă pentru a fi utilizată în diferite orientări și poate fi operată cu o singură mână
  • Apertură pe ambele părți pentru o mai bună ejecție a așchiilor spre stânga sau spre dreapta
  • Butoiul găzduiește două cuțite reversibile TCT și funcționează la 14. 000 rpm pentru a obține o tăiere lină și uniformă
  • 60 de metri de lucru continuu cu lemn de stejar de 2 mm, cu o baterie de 1 x 4,0 Ah
  • Până la 17,5 mm adâncime de rabatere
  • Un suport cu picior pe bază, care protejează piesa de lucru împotriva deteriorării accidentale
  • Stocare pentru două lame TCT suplimentare
  • Motorul fără percuție, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ asigură putere, autonomie și durabilitate
  • Compatibil cu toate bateriile Milwaukee® M12™

Caracteristică:

  • Baterie: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Adâncimea de refacere: 17.5 mm
  • Livrat în: Cutie HD
  • Lățimea de rabotare: 56 mm
  • Adâncimea de rabotare: 2.0 mm
  • Viteza de mers în gol: 14,500 min¹
  • Tensiune: 12 V
  • Greutate cu baterie (EPTA): 1,92 (M12 B4) kg
Continut: 2 x pachete de baterii M12 B4, încărcător C12 C, cutie HD

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături