M18FROP15-502XKIT Şlefuitor orbital cu acumulatori

Cod articol: 4933492352
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933492352
EAN / GTIN 4058546417192
Număr producător 4933492352
L-Număr L00800 3122

Descriere

Descriere:

  • Control al vitezei în 8 trepte pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de lustruire
  • Tavă pentru baterii rotită la 90°
  • Zonă mare a mânerului frontal cu design ergonomic
  • Oferă performanțe comparabile cu cele ale polizoarelor excentrice cu fir pentru lustruire, precum și pentru lucrări grele de corecție
  • Control al vitezei în 8 trepte pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de lustruire
  • Funcție orbitală de 15 mm pentru o lustruire rapidă și eficientă și o lustruire fără holograme
  • Mâner frontal mare și ergonomic pentru o manevrare ușoară și confortabilă, în special atunci când lucrați pe verticală
  • Funcția de blocare permite o utilizare confortabilă și mai puțin obositoare în timpul lustruirii prelungite
  • Tavă pentru baterii rotită la 90° cu o distanță de peste 50 mm pentru a evita punctele de contact cu vopseaua și pentru a depozita unealta în poziție orizontală sau verticală
  • Funcție Line-lock-out pentru a preveni pornirea automată
  • Capacul de praf detașabil previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
  • M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
  • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3. 2 (M18 B5)
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Viteza de repaus [min_1]: 2650 - 5100
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Tampon de lustruire de 125 mm, filtru de praf, burete roșu de 140 mm (dur), burete galben de 140 mm (mediu), cârpă roșie, compus grosier și mai moale