M12360IC32-0C Inspektionskamera

Cod articol: 4933480741
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
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933480741
EAN / GTIN 4058546410261
Număr producător 4933480741
L-Număr L00800 3299

Descriere

Descriere:

  • Ecranul rotativ la 270° permite utilizatorului să controleze fără probleme imaginea în orice poziție a aplicației
  • Cardul micro SD de 32 GB furnizat permite captura și stocarea imaginilor și a videoclipurilor
  • Capul și cablul camerei IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantier
  • Ecranul LCD mare de 4,3 inch oferă imagini clare și precise și permite utilizatorului să vadă obiectele în detaliu
  • Ecranul rotativ la 270° permite utilizatorului să controleze fără probleme imaginea în orice poziție de aplicare
  • Un cablu de 3 metri echilibrează flexibilitatea și stabilitatea pentru inspecții la canalizare și în spatele pereților
  • 5 niveluri de luminozitate asigură o iluminare optimă, fără umbre sau strălucire
  • Cardul micro SD de 32 GB inclus vă permite să înregistrați și să stocați imagini și clipuri video
  • Capul camerei de 10 mm pentru acces ușor în spații restrânse
  • Rezoluție a camerei de 720 pixeli pentru o calitate excelentă a imaginii
  • Zoom în 3 trepte pentru focalizare rapidă asupra punctelor relevante
  • Rotire digitală a imaginii la 180° pentru o ajustare ușoară a perspectivei
  • Capul camerei și cablul IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantier
  • Include atașamente cu cârlig, magnet, oglindă și bilă sanitară pentru funcționalitate suplimentară
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și o durabilitate mai mari decât modelele anterioare
  • Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M12
  • Sistem de alimentare: M12
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,19 (M12 B2)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Tensiune [V]: 12

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături