M12FID2-0 Cheie cu percuție cu acumulator

Cod articol: 4933479876
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
    Tip produs Maşină de găurit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933479876
    EAN / GTIN 4058546376703
    Număr producător 4933479876
    L-Număr L00800 3131

    Descriere

    Descriere:

    • Designul compact, cu o lungime de numai 127 mm, este ideal pentru lucrul în spații restrânse
    • Raport excelent între putere și dimensiuni, cu un cuplu de 170 Nm
    • Viteze ridicate cu până la 3.600 rpm și 4.000 ipm
    • LED-urile asigură o iluminare de înaltă rezoluție pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru
    • CONTROLUL DRIVE cu 4 moduri oferă utilizatorilor trei setări diferite de viteză și cuplu, plus un mod de autofiletare pentru a maximiza versatilitatea aplicațiilor
    • Mandrină hexagonală de 1/4˝ pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
    • ADN-ul platformei noastre FUEL™ definește echilibrul tehnologiilor fără fir
    • Motorul fără perii POWERSTATE™ de la MILWAUKEE®, tehnologia REDLITHIUM™ și REDLINK PLUS™ ELECTRONICS oferă putere, autonomie și durabilitate superioare
    • Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
    • Baterie: Li-ion
    • Sistem de baterii: M12
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • Livrat: În cutie
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B6)
    • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
    • Viteza de repaus [min_1]: 0 - 1.700/ 0 - 2.900/ 0 - 3.600/ 0 - 3.600
    • Viteza max. Cuplu [Nm]: 170
    • Răsura de rotație [min_1]: 0 - 4.000
    • Tensiune [V]: 12

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături