M12FDD2-402X Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator M12FDD2-402X

Cod articol: 4933479874
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
    Tip produs Maşină de găurit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933479874
    EAN / GTIN 4058546376680
    Număr producător 4933479874
    L-Număr 070210 M12FDD2-4

    Descriere

    Descriere:

    • Design extrem de compact, cu o lungime de 151 mm, pentru acces ușor în spații înguste
    • Cuplu de 45 Nm - raport excelent între putere și dimensiuni
    • Ambreiaj mecanic cu alunecare, cu 13 setări de cuplu, plus o setare de găurire și o setare de găurire cu impact
    • Mandrină metalică de înaltă calitate de 13 mm pentru schimbarea rapidă a burghiului și blocarea acestuia
    • Indicator de încărcare a bateriei, clemă de curea metalică și lumină LED
    • ADN-ul platformei noastre Fuel™ definește echilibrul tehnologiilor fără fir
    • Motorul PowerState™ fără perii de la MILWAUKEE®, tehnologia Redlithium™ și electronica Redlink Plus™ oferă performanțe, timp de funcționare și durabilitate superioare
    • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M12™

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x M12 B4
    • Baterie: Li-ion
    • Sistem de baterii: M12
    • Arie de acțiune a mandrină de găurit [mm]: 13
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • Livrat: HD Box
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
    • Cărcător inclus: C12 C
    • Max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 35
    • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
    • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 45
    • Tensiune [V]: 12

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături