L4HLRP-301 Lampă de lucru frontală

Cod articol: 4933479767
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
    Tip produs Lanternă de frunte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933479767
    EAN / GTIN 4058546375614
    Număr producător 4933479767
    L-Număr L00800 2222

    Descriere

    Descriere:

    • Soluție de iluminat TRUEVIEW™ cu 600 de lumeni
    • Farul cu cap/cap oferă un fascicul de lumină de 125°
    • Compartimentul din spate al bateriei oferă utilizatorului un confort maxim pe tot parcursul zilei
    • O bandă și o pernă moale, din microfibră, care absoarbe transpirația, oferă utilizatorului confort pe tot parcursul zilei
    • 4 moduri diferite (High, Medium, Low și Eco) pentru o durată de funcționare de până la 25 de ore, precum și pentru cea mai bună iluminare posibilă
    • Certificare IP 54 - protejează împotriva apei și a prafului
    • Bateria REDLITHIUM™ USB încorporată poate fi încărcată folosind o bancă de alimentare sau o altă sursă de alimentare
    • Indicatorul nivelului de încărcare permite monitorizarea capacității rămase
    • Cablu USB inclus

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 1 x L4 B3
    • Tip baterie: Li-ion
    • Tip baterie: REDLITHIUM; USB
    • Sistem de baterii: REDLITHIUM™ USB
    • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
    • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
    • Tip de tehnologie: TRUEVIEW
    • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
    • Livrat: Blister
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 0,20
    • Cărcător inclus: cablu USB
    • Cadou Livrat: Da
    • Varianta de produs: L4 HLRP-301
    • Voltaj [V]: 4
    • Echipament standard: Cleme de protecție pentru cască

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături