Pompă de transfer al bateriei (M12 BSWP-601)

Cod articol: 4933479640
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
Cod articol 4933479640
EAN / GTIN 4058546374341
Număr producător 4933479640
L-Număr L00800 2382

Descriere

Descriere:

  • Sistemul unic de filtrare HYDROPASS™ previne înfundarea intrării și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de resturi
  • Pompează peste 2000 l/oră și până la 1000 l cu 1 x baterie M12™ 6,0 Ah, perfectă pentru pomparea șanțurilor, a rigolelor, a cutiilor de contorizare exterioare, a butoaielor de ploaie și a altor aplicații diverse
  • Rezistent la apă până la 85 cm, permite utilizatorului să pompeze cu ușurință bălți mari de apă cu o înălțime maximă de 4,5 m
  • Filetul 3/4˝ BSPT permite conectarea furtunurilor de 19 mm (diametru interior)
  • Această pompă de transfer este adecvată numai pentru apele albe, gri și negre
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Motorul cu perie cu 4 poli de înaltă calitate, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ oferă puterea, durata de funcționare și durabilitatea de care aveți nevoie
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
  • Sistemul bateriei: M12
  • Pe tehnologie: Perie
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 1. 5
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Tensiune [V]: 12