Vibrator pentru beton cu acumulator FUEL™ (M18FCVN24-551)

Cod articol: 4933479600
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479600
EAN / GTIN 4058546373948
Număr producător 4933479600
L-Număr L00800 2499

Descriere

Descriere:

  • Vibrator de beton fără fir M18 FUEL™ pentru consolidarea betonului, cu un design compact
  • Lungimea arborelui de 1,2 m, recomandată pentru fundații sau lucrări plate mici (M18 FCVN12)
  • Lungimea arborelui de 2,4 m recomandată pentru pereți sau coloane (M18 FCVN24)
  • Proiectare cu cap de 25 mm² și 12.500 VPM pentru o performanță îmbunătățită de consolidare
  • Declanșator cu viteză variabilă pentru o adaptare ideală la orice material și dimensiune de cofraj
  • Cârlig de suspendare atunci când unealta nu este utilizată, pentru fixarea la cofraje sau la schele
  • Greutate redusă pentru o utilizare confortabilă și un transport ușor la fața locului
  • Puterea de a consolida până la o încărcătură de camion de beton (8 m³) cu o singură baterie M18™ de 5,5 Ah
  • Sistemul de scule HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind putere și timp de funcționare extins
  • Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza cooperarea cu bateriile HIGH OUTPUT™
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5. 5
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5.5)
  • Cărcător inclus: M12-18 FC