M18FPXP-H10502C Maşină de expandat cu acumulatori

Cod articol: 4933479437
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479437
EAN / GTIN 4058546372316
Număr producător 4933479437

Descriere

Descriere:

  • Acest produs nu este disponibil în Germania, Austria și Elveția..

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei: M18
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistemul bateriei: M18
  • Numărul de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tipul de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Tipul de tehnologie: Combustibil
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6,7 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 6,7
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Variantă de produs: M18 FPXP-H10502C
  • Volumea [V]: 18