Set de pornire MXF (MXF XC-2406)

Cod articol: 4933479162
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
    Tip produs Acumulator cu încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933479162
    EAN / GTIN 4058546369569
    Număr producător 4933479162

    Descriere

    Descriere:

    • Bateriile MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizează cea mai puternică și de cea mai bună calitate tehnologie litiu-ion
    • Baterie compactă și portabilă - permite utilizatorilor să opereze în mod convenabil uneltele fără alimentare externă
    • Funcționează până la -28,0 °C
    • Permite utilizatorilor să lucreze în spații închise, precum și în interior sau în șanțuri
    • Baterii MX FUEL™ REDLITHIUM™ au o construcție unică, care protejează împotriva deteriorării în caz de căderi, vibrații, apă și temperaturi extreme
    • Cel mai avansat sistem electronic de gestionare a energiei comunică cu scula pentru a asigura performanțe depline cu o durată de viață maximă
    • Oferă o soluție alternativă la sculele alimentate cu benzină
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru sculele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x MXF XC406
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
    • Sistem de baterii: MX FUEL
    • Livrat: în cutie
    • Greutate [kg]: 4,8
    • Variantă de produs: MXF XC-2406

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături