MSUV280 BAZĂ PENTRU FERĂSTRAIE DE TĂIAT TRANSVERSAL

Cod articol: 4933478992
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Coloană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478992
    EAN / GTIN 4058546362744
    Număr producător 4933478992
    L-Număr L00800 1903

    Descriere

    Descriere:

    • Blocarea simplă prin pedală și un punct de ridicare permit ca baza să fie configurată rapid cu un ferăstrău de tăiat și un ferăstrău circular atașat
    • Suportul de prindere universal este compatibil cu toate ferăstraiele de tăiat cu cotă MILWAUKEE
    • Suport reglabil pentru piesa de lucru cu o singură mâner pentru o mai bună manipulare a materialelor lungi
    • Lungime a mesei de până la 2,8 m pentru materiale lungi
    • Construcție robustă și stabilă, cu o capacitate de încărcare de până la 136 kg
    • Compartiment de depozitare integrat
    • Roți de transport cauciucate pentru un transport ușor și convenabil
    • Design pliabil pentru depozitare și transport ușor

    Caracteristică:

    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate [kg]: 27,0
    • Lungime [mm]: 1320

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături