M18ONEFH-0 FUEL Ciocan rotopercutor SDS-plus 26 mm, cu motor fără perii, fără acumulatori

Cod articol: 4933478895
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478895
EAN / GTIN 4058546361778
Număr producător 4933478895
L-Număr L00800 3039
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Forare puternică cu vibrații reduse
  • Ciocan sigur datorită tehnologiei AUTOSTOP
  • Tehnologie ONE-KEY pentru localizarea și gestionarea sculei
  • Găurire rapidă datorită echilibrului perfect între viteza de găurire, lovituri pe minut, precum și puterea corectă în jouli
  • Mecanismul de impact puternic oferă o energie de impact de 2,5 jouli cu vibrații reduse de 12,9 m/s
  • Găurește până la 125 de găuri de 10 x 50 mm cu o singură încărcare a bateriei M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah
  • Funcționare în 4 moduri: burghiu cu percuție, doar cu percuție, doar cu burghiu și Variolock pentru o versatilitate maximă
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră, bazată pe cloud
  • ONE-KEY oferă, de asemenea, un sistem de blocare a uneltelor de la distanță
  • Carcasă de angrenaje complet metalică - așezarea optimă a angrenajelor pentru o durată de viață mai mare a sculei
  • AUTOSTOP oprește scula pentru a proteja utilizatorul
  • Sistem special de extracție pentru o gestionare excelentă a prafului și un mediu de lucru curat (se vinde separat: M18 FCDDEXL și M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE, bateria REDLITHIUM și sistemul electronic REDLINK PLUS
  • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE, obținem performanțe maxime cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • Sistemul de scule HIGH OUTPUT duce tehnologiile M18 FUEL la un nou nivel, oferind putere și durată de funcționare extinse
  • Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza cooperarea cu bateriile HIGH OUTPUT
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Tip baterie: M18
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 0
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Combustibil
  • Diametru de găurire pentru beton: 26
  • Diametru de găurire pentru lemn: 28
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 1330
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 3. 2
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Greutate cu acumulator: 4,3
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 1330
  • Viteza max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 28
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă a unui singur impact: 2,5
  • Max. Viteză de impact [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta de produs: M18 ONEFH-0
  • Energie de lovire [EPTA] [J]: 2,5
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Mâner, indicator de adâncime, unsoare pentru angrenaje