M18BLH-502X Ciocan rotopercutor SDS-plus 26 mm, cu motor fără perii, fără acumulatori

Cod articol: 4933478894
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478894
EAN / GTIN 4058546361761
Număr producător 4933478894
L-Număr L00800 2442
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Funcționare în 4 moduri
  • Vibrații reduse de 8,9 m/s²
  • 2,3 jouli de energie de impact
  • Mecanismul puternic al ciocanului și motorul fără perii furnizează 2,3 jouli de energie de impact
  • Design compact și ergonomic pentru un confort sporit al utilizatorului final
  • Carcasă de angrenaje complet metalică - așezarea optimă a angrenajelor pentru o durată de viață mai mare a sculei
  • 4 moduri de funcționare: burghiu cu ciocan, doar ciocan, doar burghiu și Variolock pentru o versatilitate maximă
  • Mâner lateral antivibrație pentru reducerea vibrațiilor
  • Compatibil cu sistemul de extracție a prafului M18 CDEX
  • Coordonarea optimă între motorul fără perii, bateria REDLITHIUM și electronica REDLINK ne permite să obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai lungă durată de viață posibilă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitate baterie: M18
  • Capacitate baterie [Ah]: 5. 0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Fără perii
  • Diametru de găurire pentru beton: 26
  • Diametru de găurire pentru lemn: 26
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Pe tehnologie: Fără perii
  • RPM la ralanti: 1400
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate [kg]: 2,6
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Greutate cu pachet de baterii: 3,3
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 1400
  • Viteza max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 26
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă a unui singur impact: 2,3
  • Max. Viteză de impact [min_1]: 0 - 5100
  • Varianta de produs: M18 BLH-502X
  • Energie de lovire [EPTA] [J]: 2,3
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: mâner lateral, opritor de adâncime, unsoare