L4SL550-301 USB-Akku-Stableuchte

Cod articol: 4933478869
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
    Tip produs Lampă de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478869
    EAN / GTIN 4058546361518
    Număr producător 4933478869
    L-Număr L00800 3323

    Descriere

    Descriere:

    • Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție cu până la 550 lumeni
    • Lumina de baston 4 în 1 are o selecție în 4 moduri pentru o focalizare precisă a iluminării, permițând un control complet al puterii și intensității fasciculului în orice poziție
    • Clasificare IP52 pentru rezistență la apă și praf și rezistență la căderi de până la 2 m
    • Atașare magnetică pentru utilizare fără mâini și atașare cu cârlig pentru depozitare sigură
    • Furnizat cu cablu USB
    • Autonomie de până la 5 ore cu o baterie REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah
    • Rotire verticală a capului de lumină la 220°, cu opțiune de lumină unică sau dublă pentru iluminare direcțională
    • Încărcați în mod convenabil bateria REDLITHIUM™ USB intern cu un cablu USB-C de la o sursă de alimentare USB sau de la o priză de perete (fișa nu este inclusă)

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 1 x L4 B3
    • Baterie: Li-ion
    • Furnizată: Blister
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
    • Cărcător inclus: cablu USB

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături