CLL-C Laser alcalin pentru linii transversale

Cod articol: 4933478753
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478753
EAN / GTIN 4058546360351
Număr producător 4933478753
L-Număr L00800 4089

Descriere

Descriere:

  • Laserul alcalin cu linie transversală oferă funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
  • Fasciculele laser verzi de mare intensitate oferă o rază de lucru de 30 m (până la 50 m cu un receptor)
  • Cele 4 baterii alcaline AA asigură o durată de funcționare de peste 8 ore pe toată durata zilei
  • Sistem pendular cu 3 moduri: modul manual pentru utilizare la orice unghi, modul de autonivelare care indică o stare de denivelare cu o rază de autonivelare de 4° și modul de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
  • Montura magnetică integrată cu magneți de pământuri rare întăriți montați în spate, filet pentru trepied ¼″ și orificiu de suspendare - permite fixarea pe știfturi de oțel, știfturi de lemn și trepied
  • Suportul permite laserului să se rotească la 360°
  • Construcția robustă, turnată, cu protecție IP 54, este rezistentă la apă și murdărie și poate suporta căderi de până la 1 m
  • Componența livrării: 1 x suport

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 4 x AA
  • Baterie: alcalină
  • Suplimentată: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,7
  • Echipament standard: suport

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături