IRPL250 USB LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ 250 LU. XXX

Cod articol: 4933478705
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
    Tip produs Lampă de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478705
    EAN / GTIN 4058546348984
    Număr producător 4933478705
    L-Număr L00800 2221

    Descriere

    Descriere:

    • TRUEVIEW - soluție de iluminat de înaltă eficiență cu 250 de lumeni și o rază de acțiune de până la 100 m
    • Rezistent la praf și protejat împotriva scufundării temporare până la 2 m (clasa de protecție IP 67)
    • Pointerul laser oferă precizia necesară pentru comunicarea pe șantier
    • Zona de mușcătură protejată
    • Două moduri pentru a optimiza luminozitatea și durata de funcționare
    • Încărcați în mod convenabil bateria internă a Milwaukee Rechargeable cu un cablu micro USB de la o sursă de alimentare USB sau de la o priză de perete (fișa de alimentare nu este inclusă)
    • Lumina luminează intermitent pentru a indica o încărcare scăzută a bateriei
    • Clip reglabil / detașabil pentru o fixare optimizată
    • Cablu micro USB robust, împletit, cu ștecher metalic
    • Cablu USB inclus

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Reîncărcabilă
    • Baterie: Li-ion
    • Număr de baterii/reîncărcabilă: 1
    • Tip de baterii/reîncărcabilă: Li-ion
    • Tip de tehnologie: TRUEVIEW
    • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
    • Livrat: Blister
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,06 (cu baterie inclusă)
    • Greutate cu pachet de baterii: 0,06
    • Încărcător inclus: cablu USB
    • Cadruță inclusă: Da
    • Varianta produsului: IR PL250
    • Volumea [V]: 4

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături