ONE KEY ™ Ciocan combinat cu acumulator (M18ONEFHX-0X)

Cod articol: 4933478503
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478503
    EAN / GTIN 4058546346966
    Număr producător 4933478503
    L-Număr L00800 3928

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai rapidă mașină de găurit cu percuție din clasa sa, pentru o productivitate sporită
    • Mecanismul puternic al ciocanului oferă o energie de impact de 2,5 jouli cu o vibrație redusă de 12,9 m/s²
    • Găurește până la 125 ⌀10 x 50 mm cu o singură încărcare a bateriei M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
    • Mecanismul de siguranță patentat AUTOSTOP™ și ambreiajul de siguranță asigură utilizarea în siguranță a ciocanului în orice material
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră, bazată pe cloud
    • ONE-KEY™ oferă, de asemenea, un sistem de blocare a uneltelor de la distanță
    • Sistemul de schimbare rapidă a sculei FIXTEC™ vă permite să comutați între SDS-Plus și un mandrină de găurit de 13 mm pentru diferite aplicații
    • Carcasă metalică robustă pentru angrenaje - așezarea optimă a angrenajelor pentru o durată de viață mai mare a sculei
    • 4 moduri de operare: găurire, găurire cu ciocanul, dăltuire și poziție de lucru selectabilă a dălții (Variolock) pentru o versatilitate maximă
    • Sistem special de extracție pentru o gestionare excelentă a prafului și un mediu de lucru curat (se vinde separat: M18 FCDDEXL și M18 FDDEXL)
    • M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
    • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE®, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
    • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare durabilitate posibilă
    • Sistemul HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind o putere și o durată de funcționare extinse
    • Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza cooperarea cu bateriile HIGH OUTPUT™

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
    • Baterie: Li-ion
    • Sistem de baterii: M18
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • Livrat: Cutie HD
    • Greutate [kg]: 3,4
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5.5)
    • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
    • Viteza de deplasare [min_1]: 0 - 1330
    • Viteza maximă. Diametru de găurire în lemn [mm]: 28
    • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
    • Diametru maxim de găurire în oțel [mm]: 13
    • Max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 4800
    • Energie de cursă [EPTA] [J]: 2,5
    • Tensiune [V]: 18
    • Echipament standard: Mâner, opritor de adâncime, unsoare pentru angrenaje, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături