M18ONEBLHPT-302C ONE KEY™ Maşină de sertizat cu acumulator

Cod articol: 4933478306
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
Tip produs Presă radială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478306
EAN / GTIN 4058546344832
Număr producător 4933478306

Descriere

Descriere:

  • Tehnologia ONE-KEY®
  • Operare cu o singură mână
  • Indicator de apăsare a bateriei FORCE LOGIC®
  • Motorul compact fără perii din uneltele de sertizare FORCE LOGIC® asigură conexiuni rapide și o durată de funcționare lungă
  • Indicatorul de apăsare a bateriei FORCE LOGIC® oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
  • Operare cu o singură mână pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Sistemul de urmărire și securitate a uneltelorONE-KEY® vă permite, de asemenea, printre altele, pentru a afișa ultima poziție cunoscută a sculei
  • Salvează fiecare apăsare
  • Tehnologia ONE-KEY® sprijină generarea de rapoarte
  • Comunicarea sistemului între unealtă și baterie
  • Procesul de presare începe doar atunci când există suficientă capacitate a bateriei pentru întregul proces de presare
  • Puteți presa sisteme de țevi metalice de până la 108 mm și țevi compozite de 110 mm
  • Receptacul universal pentru fălcile de presare de pe piață
  • Bateria REDLINK® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate lungi
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și lumină LED integrată
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 3,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,9
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Variantă de produs: M18 ONEBLHPT-302C
  • Tensiune [V]: 18

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.