L4CLLP-301C CRUCE LINIE LASER + PLOMBA

Cod articol: 4933478099
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478099
EAN / GTIN 4058546340322
Număr producător 4933478099
L-Număr Z0E074 338

Descriere

Descriere:

  • Aliniere rapidă cu microcontrol încorporat și funcție de pivotare
  • Magneți de pământuri rare ranforsate - magneții nu vor aluneca pe bolțurile de oțel
  • Construit cu diode verzi de înaltă intensitate pentru o vizibilitate fără compromisuri - de până la 4 ori mai vizibil decât laserele roșii
  • Fasciculele verzi de înaltă intensitate asigură o rază de acțiune de 30 m (100 m cu un receptor)
  • Redulatorul REDLITHIUM® USB 3,0 Ah oferă peste 8 ore de funcționare pe tot parcursul zilei
  • 1x baterie REDLITHIUM® USB 3.0 înlocuiește până la 6.000 de baterii alcaline
  • Sistem de pandantive cu 3 moduri: Modul manual pentru utilizare la orice unghi, modul de auto-nivelare care indică o stare de denivelare cu o gamă de auto-nivelare de 4° și modul de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
  • Montaj magnetic integrat cu magneți de pământuri rare întăriți montați în spate, 1/4 filet pentru trepied și orificiu de suspensie - permite fixarea pe știfturi din oțel, știfturi din lemn și trepied
  • Montajul dispune, de asemenea, de o rotație de 360° a laserului care pivotează în punctul cu plumb și de un cadran de micro-reglare integrat pentru o aliniere mai rapidă punct cu punct
  • Montaj detașabil inclus, pentru a vizualiza punctul cu plumb pe podea sau deasupra unei șine de oțel
  • Construcție robustă, turnată, cu protecție IP 54, rezistent la apă și pete și rezistă la căderi de până la 1 m
  • Încărcați bateria REDLITHIUM® USB în timpul utilizării cu un cablu micro USB de la o sursă de alimentare USB sau de la o priză de perete
  • sursa de alimentare sau o priză de perete
  • Indicatorul de încărcare de pe partea superioară și laterală a laserului vă permite să verificați rapid încărcarea bateriei REDLITHIUM® USB
  • Laserul cu linie transversală verde de intensitate ridicată cu puncte cu plumb
  • Laserul cu linie transversală cu baterie REDLITHIUM® USB cu puncte cu plumb asigură nivelarea orizontală, alinierea verticală și transmiterea punctelor de plumb de la podea la tavan
  • Furnizat cu: 1 x suport, 1 x clemă

Caracteristică:

  • Baterie furnizată: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: REDLITHIUM™ USB
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Sistem de baterii: REDLITHIUM™ USB
  • Sistem de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Sunt furnizate: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,90
  • Cărcător inclus: cablu USB și priză de rețea
  • Variantă de produs: L4 CLLP-301C
  • Tensiune [V]: 4
  • Echipament standard: suport