M12BBL-0 SUFLANTĂ XXX

Cod articol: 4933472214
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
Cod articol 4933472214
EAN / GTIN 4058546326104
Număr producător 4933472214
L-Număr L00800 2123

Descriere

Descriere:

  • Suflantă axială
  • Viteză reglabilă în 2 trepte
  • Extensie a tubului de suflare
  • Motorul puternic poate produce un volum de aer de până la 4,81 m / min la 177 km / h pentru a curăța rapid șantierul
  • Suflantă ușoară și la îndemână pentru un mediu curat
  • Controlul puterii - 2 viteze reglabile cu comutator cu blocare
  • Accesorii versatile - prelungitor pentru tubulatură (25,5 cm) și o țeavă cu gaură adâncă pentru o muncă precisă
  • Țeavă de suflat detașabilă pentru o depozitare ușoară și convenabilă
  • Suflantă axială
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M12

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Tip baterie: M12
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Brushed
  • Pe tehnologie: Brushed
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Variantă de produs: M12 BBL-0
  • Volumea [V]: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături