M12FHS-602X FUEL™ ferăstrău de tăiat cu acumulator FUEL™.

Cod articol: 4933472212
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
Cod articol 4933472212
EAN / GTIN 4058546326081
Număr producător 4933472212
L-Număr L00800 1108

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrăul de crengi fără fir M12 FUEL® oferă un control excelent, poate tăia lemn de esență tare de 75 mm și oferă până la 120 de tăieturi la fiecare încărcare a bateriei M12B4
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M12® din gama de produse MILWAUKEE™-M12®
  • Dezvoltat pentru a satisface cerințele utilizatorilor în materie de ergonomie, performanță și durabilitate
  • Cu o greutate de 2, 3 kg și un design compact, aparatul fără fir Ferăstrăul de crengi oferă un control și o manevrabilitate mai bună pentru lucrări greu accesibile
  • Tensionatorul de lanț ușor accesibil permite ajustarea rapidă a tensiunii lanțului
  • Rezervorul de ulei transparent permite verificarea ușoară a nivelului
  • Controalele sensibile de viteză permit utilizatorului un control total asupra putere de ieșire
  • Oprire metalică a ghearei pentru o pârghie îmbunătățită
  • Lubrifierea automată a lanțului pentru o productivitate sporită
  • Stocare pentru cheia combinată
  • Furnizat cu 1x lanț de ferăstrău Oregon 6 și protecție pentru bara de ghidare și 1x cheie combinată
  • Cea mai recentă generație de ferăstraie fără perii POWERSTATE®- motor, Componentele electronice REDLINK Plus® și bateriile REDLITHIUM® oferă performanțe puternice, o durată de viață lungă și o durată de viață mare a bateriilor într-o varietate de aplicații

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
  • Sistem de baterii: M12M12M12
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B6)
  • Greutate cu acumulator: 2,3
  • Charger inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 FHS-602X
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: 1x lanț de fierăstrău Oregon 6″ și protecție pentru bară și 1x cheie combinată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături