M12FHS-0 FUEL™ ferăstrău de tăiere cu acumulator M12FHS-0 FUEL™

Cod articol: 4933472211
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
    Tip produs Drujbă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933472211
    EAN / GTIN 4058546326074
    Număr producător 4933472211
    L-Număr L00800 1369

    Descriere

    Descriere:

    • Cu o greutate de 2, 3 kg și un design compact, aparatul fără fir ferăstrăul de tăiat oferă un control și o manevrabilitate mai bună pentru lucrări greu accesibile
    • Tensionatorul de lanț ușor accesibil permite ajustarea rapidă a tensiunii lanțului
    • Rezervorul de ulei transparent permite verificarea ușoară a nivelului
    • Controalele sensibile de viteză permit utilizatorului un control total asupra putere de ieșire
    • Oprire metalică a ghearei pentru o pârghie îmbunătățită
    • Lubrifierea automată a lanțului pentru o productivitate sporită
    • Stocare pentru cheia combinată
    • Furnizat cu 1x lanț de ferăstrău Oregon 6 și protecție pentru bara de ghidare și 1x cheie combinată
    • Cea mai recentă generație de ferăstraie fără perii POWERSTATE®- motor, Electronica REDLINK Plus® și bateriile REDLITHIUM® oferă performanțe puternice, durată de viață lungă și autonomie mare într-o varietate de aplicații
    • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M12® linia de produse MILWAUKEE™-M12®
    • Fierăstrăul cu acumulator pentru cherestea M12 FUEL® oferă un control superior, poate tăia lemn de esență tare de 75 mm și oferă până la 120 de tăieturi la fiecare încărcare a bateriei M12B4
    • Conceput pentru a satisface cerințele utilizatorilor în materie de ergonomie, performanță și durabilitate

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
    • Sistem de baterii: M12M12M12
    • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
    • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
    • Pe tehnologie: Fuel
    • Livrat: în cutie
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 2,3
    • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
    • Stație de încărcare disponibilă: Nu
    • Varianta produsului: M12 FHS-0
    • Voltaj [V]: 12
    • Echipament standard: 1x lanț de ferăstrău Oregon 6″ și protecție pentru bară și 1x cheie combinată

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături