Ferăstrău circular cu acumulator M18FCSG66-0

Cod articol: 4933472163
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933472163
EAN / GTIN 4058546325596
Număr producător 4933472163
L-Număr L00800 631

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu șina de ghidare MILWAUKEE™ (vândută separat)
  • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a uneltei
  • Adaptorul inclus se potrivește tuturor aspiratoarelor de praf MILWAUKEE™
  • Fierăstrăul circular portabil fără fir oferă aceleași performanțe ca o unealtă echivalentă cu fir - până la 750 de tăieturi în lemn de esență moale de 90 x 45 mm cu o singură încărcare a bateriei de 12,0 Ah
  • Lama de ferăstrău de 190 mm cu o putere maximă de tăiere de
  • Adâncimea de tăiere de 66 mm permite tăierea simultană a 3 plăci OSB stivuite
  • Compatibil cu șina de ghidare MILWAUKEE™ (vândută separat) pentru tăiere dreaptă, tăieturi curate
  • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
  • Adaptorul inclus se potrivește tuturor aspiratoarelor de praf MILWAUKEE™
  • Tăieturi de până la 56°
  • Iluminare cu LED-uri
  • Motor POWERSTATE® fără perii de ultimă generație, cu mai mult cupru și magneți mai puternici decât modelul anterior
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Diametru alezaj [mm]: 30
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 5800
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 190
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5. 6 (M18 HB12)
  • Greutate cu acumulator: 5. 6
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 5800
  • Varianta produsului: M18 FCSG66-0
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 190
  • Tensiunea [V]: 18
  • Echipament standard: Pânza de ferăstrău, gard de rip, adaptor de aspirație, cheie