M12FRAIWF12-0 1/2″ Cheie cu impact unghiulara

Cod articol: 4933471699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4933471699
EAN / GTIN 4058546295981
Număr producător 4933471699
L-Număr L00800 1107
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 4 moduri-DRIVE CONTROL cu modul de oprire automată și modul de slăbire a șuruburilor
  • Design subțire, alungit de 219 mm
  • Dimensiunea capului de 71 mm permite lucrul în medii de lucru înguste
  • Cuplu maxim de strângere de 270 Nm , Cuplu maxim de slăbire de 300 Nm
  • 4 moduri-DRIVE CONTROL cu modul de oprire automată și modul de slăbire a șurubului previne strângerea excesivă a șurubului și oferă mai mult control atunci când se desface șurubul
  • Designul subțire permite lucrul în medii de lucru restrânse
  • Dimensiunea mică a capului de 71 mm permite lucrul în medii de lucru restrânse
  • ½- Suport cu inel cu clichet pentru schimbarea ușoară și rapidă a accesoriilor
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Învelișul de cauciuc de înaltă calitate rezistă la materialele corozive și oferă o prindere ergonomică
  • 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM® și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
  • 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,7
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Viteza max. Cuplu [Nm]: 270
  • diametrul maxim al șurubului: 16
  • viteza maximă de ralanti (viteza 1): 1150
  • viteza maximă de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 2300
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 3000
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 3000
  • max. Diametru șurub: M16
  • diametru șurub: M16
  • min. turație de ralanti (treapta 1 de viteză): 0
  • min. Viteza de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de mers în gol (treapta a 3-a de viteză): 0
  • min. Viteza de mers la ralanti (treapta a 4-a): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M12 FRAIWF12-0
  • Viteză de cursă [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Tensiune [V]: 12