M12UDEL-201B Sistem de aspirare a prafului alimentat cu baterii

Cod articol: 4933471461
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
Cod articol 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Număr producător 4933471461
L-Număr L00800 1142

Descriere

Descriere:

  • Universal pentru utilizarea cu toate ciocanele rotative MILWAUKEE™ - SDS-plus cu un diametru al gâtului de prindere de la 41 la 61 mm, precum și cu o gamă largă de unelte concurente
  • Mânerul auxiliar se atașează atât la stânga, cât și la dreapta
  • Dobține până la 40 de minute de funcționare cu o baterie complet încărcată de 2,0 Ah
  • Tubul de aspirare extensibil permite utilizarea burghielor SDS-plus cu o lungime de până la 210 mm
  • Oprire de adâncime conservabilă
  • 2 duze interschimbabile cu perii pentru a acoperi diametre de burghiu de până la Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 moduri de aspirare diferite: aspirare permanentă sau pornire automată la forare
  • Setări de comutare: Pornit, Oprit, Automat (timp de deconectare de 5 sec
  • pentru extragerea completă a prafului de găurire)
  • Filtrul HEPA H13 captează 99,97% din toate particulele de praf și are o durată de viață lungă în combinație cu mecanismul integrat de curățare a filtrului
  • Este echipat cu un recipient de colectare transparent
  • Conectorul de aspirare de Ø32 mm permite golirea recipientului fără a crea o încărcătură de praf pentru utilizator
  • Indicator de încărcare a bateriei

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12M12
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Greutate cu pachet de baterii: 2,2
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 30
  • Varianta produsului: M12 UDEL-201B
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: 2x duze de aspirare, 1x mâner lateral

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături