M12UDEL-0B Adaptor de extracție a prafului

Cod articol: 4933471460
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471460
EAN / GTIN 4058546290887
Număr producător 4933471460
L-Număr L00800 1012

Descriere

Descriere:

  • Universal pentru utilizarea cu toate ciocanele rotative MILWAUKEE™ - SDS-plus cu un diametru al gâtului de prindere de la 41 la 61 mm, precum și cu o gamă largă de unelte concurente
  • Mânerul auxiliar se atașează atât la stânga, cât și la dreapta
  • Dobține până la 40 de minute de funcționare cu o baterie complet încărcată de 2,0 Ah
  • Tubul de aspirare extensibil permite utilizarea burghielor SDS-plus cu o lungime de până la 210 mm
  • Oprire de adâncime conservabilă
  • 2 duze interschimbabile cu perii pentru a acoperi diametre de burghiu de până la Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 moduri de aspirare diferite: aspirare permanentă sau pornire automată la forare
  • Setări de comutare: Pornit, Oprit, Automat (timp de deconectare de 5 sec
  • pentru extragerea completă a prafului de găurire)
  • Filtrul HEPA H13 captează 99,97% din toate particulele de praf și are o durată de viață lungă în combinație cu mecanismul integrat de curățare a filtrului
  • Este echipat cu un recipient de colectare transparent
  • Conectorul de aspirare de Ø32 mm permite golirea recipientului fără a crea o încărcătură de praf pentru utilizator
  • Indicator de încărcare a bateriei

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Sunt furnizate: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,2
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 UDEL-0B
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: 2x duze de aspirare, 1x mâner lateral