FERĂSTRĂU CU LANȚ CU ACUMULATOR M18FCHSC-0

Cod articol: 4933471441
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471441
EAN / GTIN 4058546290696
Număr producător 4933471441
L-Număr L00800 869
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cu puterea unui motoferăstrău pe benzină pentru aproape toate aplicațiile tipice
  • Tehnologia Fuel® permite fierăstrăului să mențină viteza în cele mai solicitante aplicații și nu se blochează niciodată
  • Furnizat cu 80 ml de ulei, lanț de fierăstrău și protecție pentru ghidaj
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18® linia de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Motor fără perii POWERSTATE® de ultimă generație, sistem electronic REDLINK Plus® și REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah oferă performanțe puternice, durabilitate ridicată și o durată de viață lungă a bateriei în aplicațiile grele
  • Până la 150 de tăieturi în lemn de conifere de 10 x 10 cm la o singură încărcare a bateriei (12,0 Ah)
  • Lama de 30 cm permite lucrul în spații înguste
  • Controalele sensibile de viteză permit utilizatorului un control complet asupra puterii de ieșire
  • Oprire metalică a ghearelor pentru o mai bună pârghie în procesul de tăiere
  • Lubrifierea ușoară a lanțului: Rezervor fără pierderi, ușor de umplut și verificare simplă a nivelului

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 6,4
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M18 FCHSC-0
  • Voltaj [V]: 18
  • Echipament standard: 80 ml ulei, lanț, apărătoare de lanț (bară)

Livrare:

Fără încărcător inclus, Fără baterii incluse, în cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături