Descriere:
- Mașină manevrabilă pentru un control precis
- Suport magnetic pentru schimbarea ușoară a burghiului
- 2 viteze
- Bucătorul de găurit compact cu acumulator cu soluție de înșurubare 4 în 1 pentru o flexibilitate maximă
- Sistem de cap interschimbabil cu patru accesorii diferite pentru o gamă largă de aplicații
- Receptorul 1/4-HEX de sub mandrina burghiului permite reducerea lungimii la 130 mm, atunci când o operațiune de înșurubare o cere
- Un instrument foarte manevrabil pentru cea mai bună precizie și control
- Motor POWERSTATE® fără suflu pentru un cuplu de până la 34 Nm
- Suport magnetic pentru biți
- Electronica REDLINK PLUS® oferă un sistem avansat, protecție digitală la suprasarcină pentru mașină și baterie și menține o putere constantă sub sarcină
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață lungă și durabilitate
- 100% compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE™-M12®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
- Sistem de baterii: M12
- Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
- Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
- Diametru de găurire pentru lemn: 28
- Diametru de găurire pentru oțel: 10
- Câmp de găurire mandrină [mm]: 10
- Pe tehnologie: Brushless
- Livrat: Cutie HD
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Greutate cu pachet de baterii: 0,90
- Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
- Stație de încărcare disponibilă: Nu
- Max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 10
- Diametru max. de mandrină: 10
- Diametru max. Cuplu de torsiune [Nm]: 34
- Varianta produsului: M12 FDDXKIT-0X
- Tensiune [V]: 12
- Echipament standard: mandrină de găurit metalică de 10 mm, accesoriu șurub unghiular, accesoriu excentric, accesoriu HEX de 6 mm
Livrare:
Mandrină metalică pentru burghiu de 10 mm, dispozitiv de fixare a șuruburilor cu unghi drept, dispozitiv excentric, dispozitiv HEX de 6 mm Nu sunt incluse baterii, Nu este inclus încărcătorul, Cutie HD.